Beli nitto tape di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  2. NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp99.900

    NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -An adhesive cloth tape using PET wooly flat thread for weft.-The feeling of use has been improved with smooth touch.-Low odor type adhesive is used.
    atribut:
    • Thickness: 0.23mm
    • Viscosity: 3.2N/10mm
    • Tensile Strength: 46N/10mm
    • Base Material: Gaffer Tape + PET Wooly
    • Adhesive Materials: Rubber
    • W x L: 50mmx25m
  3. NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp43.900

    NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Wiring work. For insulation of machine tools.
    atribut:
    • Width (mm): 25
    • Length (m): 20
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
  4. NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp89.900

    NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    -Vinyl tape for outdoor use.-Please use to protect self-adhesive tape No.11/No.15.-Terminal processing and connection of outdoor wire cables.
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 10
    • Width (mm): 19
    • Thickness (mm): 0.2
  5. NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    Mulai

    Rp879.900

    NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Width (mm): 100
    • Length (m): 10
    • Thickness (mm): 0.13
    • Working Temperature Range: -60 to 200degrees
    • Specification: UL Standard product
    • Purpose of Use: Wrapping for lamination roll release type. Heat-resistant release type for heat sealing.
  6. NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    59%
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE), Adhesive:Silicone
    • Color: Gray
    • Length (m): 10
    • Specification: UL Standard product
  7. NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp149.900

    NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    Nitto No.5000NS adalah double tape yang terbuat dari kain non-woven yang fleksibel dan kuat, dilengkapi dengan lem akrilik yang dapat merekat pada berbagai macam permukaan. No. 5000NS menawarkan kekuatan tarik yang tinggi sehingga tidak robek saat dikopek dan tidak meninggalkan residu lem pada permukaan yang ditempelkan meskipun sudah ditempel dalam waktu yang lama. Isolasi ini dapat dipakai dan dikopek kembali, sangat cocok dipakai untuk barang yang perlu didaur ulang. Dapat dipakai pada:- Plate logam, plate plastik, dan busa.- Bantalan dan bahan penyegelan dalam: printer, mesin fotokopi, televisi, peralatan kantor, dan peralatan rumah tangga.- Barang yang perlu di lepas pasang.
    atribut:
    • Specification: With release paper
    • Color: White
    • Weight (g): 181.2
    • Tape Width (mm): 25
    • Base Material: Nonwoven fabric
    • Tape Length (m): 20
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 8.55
    • Tensile Strength (N/10mm): 20
    • Adhesive Force (N/20mm): 16
    • Holding Power (mm/hour): 2
  8. NITTO Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    23%
    Mulai

    Rp98.900

    NITTO Lakban Kain (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Staple moss, Adhesive:Rubber type
    • Color: Brown
    • Width (mm): 50
    • Length (m): 25
    • Thickness (mm): 0.33
    • Adhesive Strength (N/10mm): 3
    • Tensile Strength (N/10mm): 74.5
  9. NITTO Vinyl Tape No. 2107TVH (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp14.900

    NITTO Vinyl Tape No. 2107TVH (Lakban Listrik)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.13
    • Adhesive Strength (to Stainless Steel Plate) (N/19mm): 2.17
    • Tensile Strength (N/19mm): 40.2
    • Elongation (%): 204
  10. NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp129.900

    NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    -OPP tape that pursues usability.-As the OPP tape peculiar noise generating during unwinding is small, silent work environment can be acquired.-As the unwinding is light, the burden during pasting work can be reduced.
    atribut:
    • Base Material: Polypropylene
  11. NITTO Tape for Curing
    Mulai

    Rp84.900

    NITTO Tape for Curing
    Deskripsi:
    -Good in viscosity, cut quality and strength.-Excellent in weather resistance and there is almost no glue residue even in midwinter and midsummer.
  12. NITTO SPV Tape
    57%
    Mulai

    Rp379.900

    NITTO SPV Tape
    atribut:
    • Material: Base material:Polyethylene, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Light blue
    • Length (m): 100
    • Thickness (mm): 0.07
    • Purpose of Use: Surface protection of metal plates such as stainless steel and aluminum, precoated sheet steel, decorative plate, plastic sheet, nameplate, aluminum sash etc.
  13. NITTO Polyester Tape (Lakban Isolasi Listrik)
    Mulai

    Rp119.900

    NITTO Polyester Tape (Lakban Isolasi Listrik)
    atribut:
    • Material: Base material:Polyester film, Adhesive:Acrylic type
    • Color: Clear
    • Length (m): 50
    • Thickness (mm): 0.053
    • Adhesive Strength: 2.9N/10mm
    • Tensile Strength: 60.5N/10mm
    • Working Temperature Range: -30 to 120degrees
  14. NITTO Line Tape (Indoor)
    Mulai

    Rp779.900

    NITTO Line Tape (Indoor)
    Deskripsi:
    -Uses special adhesives that are well suited to rough surfaces.-Adhesive power is strong, hard to stain, it is a type excellent in wear resistance and durability.-Another works can be produced for only widths.-For indoor use.-Label marking of premises such as factories, parking lots and hospitals.
    atribut:
    • Thickness: 0.16mm
  15. 3M Scotch Packaging Cloth Tape
    Mulai

    Rp90.900

    3M Scotch Packaging Cloth Tape
    atribut:
    • Adhesive: Rubber Adhesive
    • Core Diameter (mm): 76
    • Main application: For packing
    • Tape Length (m): 25
    • Tape Width (mm): 50
    • Type of Tape: Stackable
  16. NITTO Surface Protective Material
    Mulai

    Rp56.900

    NITTO Surface Protective Material
    Deskripsi:
    SPV-224SRB / SPV-224SRT are surface protective materials which complied with EU enviroment regulation RoHS2.0. These ECO firendly soft PVC tape are suitible for metal plates protection,and can be used outside due to their special pressure sensitive adhesive .
    atribut:
    • Length (m): 100
    • Color: Transparent
    • Thickness (mm): 0.075
    • Adhesion Strength (N/mm): 0.72/20
    • Adhesion Strength (gf/mm): 73/20
  17. NITTO Line Tape
    Mulai

    Rp709.900

  18. NITTO Double Tape Coated 501F Series (Isolasi Bolak Balik)
    Mulai

    Rp48.900

    NITTO Double Tape Coated 501F Series (Isolasi Bolak Balik)
    Deskripsi:
    -Since the small difference of viscosity in adhesive strength, a double-sided tape with wide use range.-With moderate sticky feeling, and easy to paste.
    atribut:
    • Color: White
    • Thickness: 0.16mm
Daftar Harga nitto tape Terbaru November 2026
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
NITTO Lakban Kain Berwarna (Solasi / Selotip)Rp99.900
NITTO Vinyl Tape Lead Free Type No. 21S (Lakban Listrik)Rp43.900
NITTO Vinyl Tape (Lakban Listrik)Rp89.900
NITTO Nitoflon Adhesive Tape (Glass Cloth Coating)Rp879.900
NITTO Fluoroplastic Adhesive Tape, Nitoflon No. 903Ul (Cello Tape)Rp119.900
NITTO Double Tape Removable And Strong No.5000Ns (Isolasi Bolak Balik)Rp149.900
NITTO Lakban Kain (Solasi / Selotip)Rp98.900
NITTO Vinyl Tape No. 2107TVH (Lakban Listrik)Rp14.900
NITTO Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp129.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)